CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュSKL-35用プッシュフタ
リサイクルトラッシュSKL-35用のプッシュ蓋。
中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。
便利で衛生的なプッシュ蓋。内容物が見えず、臭いが漏れにくいため衛生的です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×197
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37182853
YW-176L-OP3-BL
シール(もえないゴミ)
ブルー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
37182862
YW-176L-OP3-G
シール(再生紙)
グリーン
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
37182871
YW-176L-OP3-W
シール(その他のゴミ)
ホワイト
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
37182887
YW-176L-OP3-Y
シール(ペットボトル)
イエロー
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37182896
YW-176L-OP3-R
シール(もえるゴミ)
レッド
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった