セキスイ
透明エコダスター
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。
頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。
点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質
PET
形状
角型
質量(kg)
1.85
種類
分別用
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×445×770
色(本体)
透明
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37182932
TPD6G
353-7641
(投入口)グリーン
¥
14,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37182905
TPDR6Y
353-7676
(投入口)イエロー
¥
14,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
37182914
TPDR6R
353-7650
(投入口)レッド
¥
14,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37182923
TPDR6B
353-7668
(投入口)ブルー
¥
14,670
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください