TRUSCO
分別ペールフタ 70型
(1件のレビュー)
袋止め付で回収時に大変便利です。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
種別
フタ
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×520×305
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(フタ)
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37325766
TBP-70SBC
カン
オレンジ
オープン式
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37325784
TBP-70SPT
ペットボトルフタ
ブルー
オープン式
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
37325757
TBP-70SOP
-
ブルー
オープン式
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
37325775
TBP-70SPU
-
レッド
プッシュ式
¥
5,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300