曜日別特売

エコペール丸型45L

エコペール丸型45L - TRUSCOエコペール丸型45L - TRUSCOエコペール丸型45L - TRUSCO

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。

トラスコ品番176-0149質量(kg)1.7ブルー容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×480内容量1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602414RBK-45
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37325872RBK-45
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37325872RBK-4521602414RBK-45RBK-45 エコペール丸型45L TRUSCO 21602414エコペール丸型45LTRUSCO1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする