TRUSCO
エコペダルペール
フタの開閉が足で操作できるペダル式です。
両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。
分別シールとポリ袋止め付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
色
グレー
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37325915
TEP-27
27.5
¥
5,230
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
37325933
TEP-B44
44.0
¥
6,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください