曜日別特売
(3件のレビュー)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。
回収時に便利なポリ袋止め付です。

形状角型耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20環境対応省エネ・脱炭素内容量1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37325942RBK-45K本体再生ポリプロピレン60%ブルーかぶせ式47
3,970
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
37325951RBK-70K本体再生ポリプロピレン60%ブルーかぶせ式73
6,320
5,498
6,048(税込)
当日出荷
車上渡し
37325967RBK-90K本体再生ポリプロピレン60%ブルーかぶせ式99
7,930
6,798
7,478(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325951
2019-08-16
用途: 廃プラ用
製造業

大きさが十分で使用勝手が良いです。頻繁に回収しなくてすみます。

対象商品 : 37325942
2016-03-08
用途: ごみのまとめ
和田薬局医療・福祉・介護関連業

45Lの袋が入ります。できればふたがほしいですが、問題なくつかえます。少し深いので手の短い女性には掃除がしづらいかも。
軽いですがかといってやわらかいわけではないので使い勝手は良いです。

対象商品 : 37325942
2014-11-13
用途: 現場用のゴミバコ

ぶつけたり倒したりしても頑丈です。
蓋なしで購入なのでもう少しお安く提供いただきたいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする