TRUSCO
一斗缶用内袋5枚入
こんなお得な商品も!
内袋 一斗缶用 5枚入
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
容量(L)
25
厚さ(mm)
0.1
色
透明
トラスコ品番
329-4706
質量(g)
275
寸法(縦×横)(mm)
600×480
質量(g/枚)
55
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37326107
TRP-25
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください