曜日別特売

バンガード40Wスリム

バンガード40Wスリム - 中川ケミカルバンガード40Wスリム - 中川ケミカルバンガード40Wスリム - 中川ケミカル
(2件のレビュー)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。

用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
透明トラスコ品番304-1344長さ(mm)1172質量(g)66内径(Φmm)30外径(Φmm)31適合種別40W形内容量1本
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37183124BG-40W-SS
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37183124
2024-04-06
用途: 駐車場取付け

こちらの虫除け効果を期待して取付けましたが取り付け後も取り付け前と全く変わらずユスリカは飛んでいます。
ほんとに無駄な買い物をしてしまい後悔しております。

対象商品 : 37183124
2015-05-22
用途: 防虫効果

効果が楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする