自動うがい器GL-

自動うがい器GL- - アルボース自動うがい器GL- - アルボース

コップ不要・電源不要で手軽です。
カセット式で、薬液補充も容易です。
(社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)

用途
自動うがい器。
作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。
仕様水道直結式適合(うがい薬)44101/44102/44104トラスコ品番455-0528質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×955内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3745604551172
150,650
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする