曜日別特売

1351 プリーツロン 半袖ブルゾン

1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック1351 プリーツロン 半袖ブルゾン - ジーベック

ストレッチ素材とスムーズアップ機能でツッパリ感がなく、動きやすい快適作業服。形態安定・動きやすい・吸汗性。
ジーベック独自のプリーツロンとXEカットのオリジナル機能を融合して快適に作業の出来る着心地を実現しました。
衣類衣服内の湿気やムレを防ぎ清涼感ある着心地。汗をよく吸い、すぐ乾きます。
縮みにくく、シワになりにくい加工を施しています。

仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性、携帯電話収納ポケット付、メッシュプリーツロン採用、樹脂ファスナー、金属ボタン、胸ポケット(幅15cm×深さ18cm)種別半袖ブルゾンシリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード混率(%)綿100生地ウエザークロス内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
368097011351コンS
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097171351コンM
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097351351コンLL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097441351コン3L
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097531351コン4L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368097621351コン5L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368097711351グリーンS
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097871351グリーンM
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368097961351グリーンL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098051351グリーンLL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098141351グリーン3L
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098231351グリーン4L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368098321351グリーン5L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368098411351モスグリーンS
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098571351モスグリーンM
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098661351モスグリーンL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098751351モスグリーンLL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098841351モスグリーン3L
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368098931351モスグリーン4L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368099021351モスグリーン5L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368099111351アーミーグリーンS
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368099271351アーミーグリーンM
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368099361351アーミーグリーンL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368099451351アーミーグリーンLL
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368099541351アーミーグリーン3L
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
368099631351アーミーグリーン4L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368099721351アーミーグリーン5L
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
368097261351コンL
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする