浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)

浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) - 三相電機浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) - 三相電機
(1件のレビュー)

全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。
可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。
防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
空運転保護リレー付。

液温範囲(℃)常温(清水)設置場所屋外設置可許容押込圧(kPa)40以下停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
揚水量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36816972PAZ-1531AR2015010050吸上/押上:
(浅井戸用)8/9、(受水槽用)1/14
24/12
95,500
74,900
82,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
36816981PAZ-1531BR2015010060吸上/押上:
(浅井戸用)8/9、(受水槽用)1/14
24/12
95,500
74,900
82,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
36816997PAZ-2531AR2525010050吸上/押上:
(浅井戸用)8/12、(受水槽用)1/19
30/12
122,200
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
36817006PAZ-2531BR2525010060吸上/押上:
(浅井戸用)8/12、(受水槽用)1/19
30/12
122,200
95,900
105,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
36817015PAZ-2533AR2525020050吸上/押上:
(浅井戸用)8/12、(受水槽用)1/19
30/12
122,200
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
36817024PAZ-2533BR2525020060吸上/押上:
(浅井戸用)8/12、(受水槽用)1/19
30/12
122,200
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
36817033PAZ-4031AR3240010050吸上/押上:
(浅井戸用)8/13、(受水槽用)1/20
44/12
187,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
36817042PAZ-4031BR3240010060吸上/押上:
(浅井戸用)8/13、(受水槽用)1/20
44/12
187,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36816981
2018-03-05
用途: 既存ポンプの置き換え

長年使用され寿命となった同メーカーのポンプを、購入品と交換。
配管そのまま位置そのままで原状復帰。
変わらないことも大切。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする