曜日別特売

給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) - 三相電機
(1件のレビュー)

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置

用途
受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)
貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下内容量1台
注意
※水道直結は不可
全7種類を絞り込む
口径(mm)
周波数(Hz)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
モーター定格出力(W)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
揚水量(L/min)/全揚程(m)
流量(L/min)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36817252SHC-1511B2(フランジ)20(3/4B)110(モーター)10050/60(ポンプ)10/15(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
屋外設置可
131,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36817261SHC-2021A2(フランジ)20(3/4B)200(モーター)10050(ポンプ)25/14(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3メカニカルシールタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-15℃OFF
屋外設置可
187,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
36817277SHC-2021B2(フランジ)20(3/4B)200(モーター)10060(ポンプ)25/14(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3メカニカルシールタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-15℃OFF
屋外設置可
187,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36817286SHC-2521A(フランジ)32(1 1/4B)250(モーター)10050(ポンプ)90/6(流量スイッチ)ON3.0・OFF2.7メカニカルシールタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-15℃OFF
屋外設置可
267,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
36817295SHC-2521B(フランジ)32(1 1/4B)250(モーター)10060(ポンプ)90/6(流量スイッチ)ON3.0・OFF2.7メカニカルシールタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-15℃OFF
屋外設置可
267,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
36817234SHC-1021A2(フランジ)20(3/4B)100(モーター)10050(ポンプ)13/8(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
屋外設置可
80,100
取扱い終了
返品不可
36817243SHC-1021B2(フランジ)20(3/4B)100(モーター)10060(ポンプ)16/8(流量スイッチ)ON1.5・OFF1.3シールレスタイプ
防寒装置:(ヒーター)5℃ON-10℃OFF
屋外設置可
80,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36817252
2020-09-25
用途: 既存品雷で壊れたので、買い替えです

ポンプを付けることで、圧力が増して快適です。太陽熱温水器等を付けるときに使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする