Pラインポンプ

Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
(1件のレビュー)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)

用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)内容量1台
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36818022PE2-206-0.1S200.1単相100600.028/7.2、0.056/5.5屋内・屋外
104,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818031PE2-206-0.15S200.15単相100600.028/9.2、0.056/7.5屋内・屋外
112,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818047PE2-206-0.15T200.15三相200600.028/9.2、0.056/7.5屋内・屋外
106,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818056PE2-206-0.25S200.25単相100600.028/14.2、0.056/12.5屋内・屋外
127,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818065PE2-206-0.25T200.25三相200600.028/14.2、0.056/12.5屋内・屋外
120,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818074PE2-256-0.15S250.15単相100600.045/7.2、0.09/5屋内・屋外
114,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818083PE2-256-0.15T250.15三相200600.045/7.2、0.09/5屋内・屋外
110,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818092PE2-256-0.25S250.25単相100600.045/11.8、0.09/9.2屋内・屋外
131,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818101PE2-256-0.25T250.25三相200600.045/11.8、0.09/9.2屋内・屋外
124,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818117PE2-256-0.4S250.4単相100600.028/17.5、0.09/13.2屋内・屋外
158,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818126PE2-256-0.4T250.4三相200600.028/17.5、0.09/13.2屋内・屋外
142,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818135PE2-326-0.25S320.25単相100600.071/9、0.14/6.2屋内・屋外
145,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818144PE2-326-0.25T320.25三相200600.071/9、0.14/6.2屋内・屋外
126,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818153PE2-326-0.4S320.4単相100600.071/14、0.14/10.2屋内・屋外
172,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818162PE2-326-0.4T320.4三相200600.071/14、0.14/10.2屋内・屋外
145,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818196PE2-406-0.4S400.4単相100600.11/10.5、0.22/7.8屋内・屋外
190,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818205PE2-406-0.4T400.4三相200600.11/10.5、0.22/7.8屋内・屋外
167,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818354PE2-205-0.1S200.1単相100500.025/7.5、0.05/6.2屋内・屋外
104,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818363PE2-205-0.15S200.15単相100500.025/9.8、0.05/8.8屋内・屋外
112,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818372PE2-205-0.15T200.15三相200500.025/9.8、0.05/8.8屋内・屋外
106,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818381PE2-255-0.1S250.1単相100500.04/5.8、0.08/4.2屋内・屋外
104,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818397PE2-255-0.15S250.15単相100500.04/8.2、0.08/6.2屋内・屋外
114,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818406PE2-255-0.15T250.15三相200500.04/8.2、0.08/6.2屋内・屋外
110,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818415PE2-255-0.25S250.25単相100500.025/12.5、0.08/9.8屋内・屋外
131,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818424PE2-255-0.25T250.25三相200500.025/12.5、0.08/9.8屋内・屋外
124,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818433PE2-255-0.4S250.4単相100500.025/15.5、0.08/13.2屋内・屋外
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818442PE2-255-0.4T250.4三相200500.025/15.5、0.08/13.2屋内・屋外
143,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818451PE2-325-0.15S320.15単相100500.063/6.2、0.125/3.8屋内・屋外
137,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818467PE2-325-0.15T320.15三相200500.063/6.2、0.125/3.8屋内・屋外
126,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818476PE2-325-0.25S320.25単相100500.063/9.8、0.125/7.2屋内・屋外
143,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818485PE2-325-0.25T320.25三相200500.063/9.8、0.125/7.2屋内・屋外
127,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818494PE2-325-0.4S320.4単相100500.063/14、0.125/11屋内・屋外
180,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818503PE2-325-0.4T320.4三相200500.063/14、0.125/11屋内・屋外
156,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818521PE2-405-0.25S400.25単相100500.1/7.2、0.2/5屋内・屋外
167,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818537PE2-405-0.25T400.25三相200500.1/7.2、0.2/5屋内・屋外
145,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818546PE2-405-0.4S400.4単相100500.1/11、0.2/7.8屋内・屋外
187,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818555PE2-405-0.4T400.4三相200500.1/11、0.2/7.8屋内・屋外
166,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818591PE2-505-0.4S500.4単相100500.16/9、0.32/4.8屋内・屋外
200,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818607PE2-505-0.4T500.4三相200500.16/9、0.32/4.8屋内・屋外
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456376PE326E1.5321.5三相200600.045/34、0.14/28屋内・屋外
251,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456385PE406E0.75400.75三相200600.06/19、0.25/8屋内・屋外
199,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456394PE406E2.2402.2三相200600.06/39、0.25/26屋内・屋外
299,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456403PE506E2.2502.2三相200600.12/31.5、0.4/19屋内・屋外
306,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456412PE506E3.7503.7三相200600.12/45、0.4/27.5屋内・屋外
397,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456428PE656E1.5651.5三相200600.25/15.8、0.8/6屋内・屋外
282,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456437PE656E2.2652.2三相200600.25/21.5、0.8/11屋内・屋外
312,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456446PE806E2.2802.2三相200600.45/15、1.1/6.5屋内・屋外
325,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456455PE806E5.5805.5三相200600.45/29、1.4/14.5屋内・屋外
546,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456464PE806E7.5807.5三相200600.45/35、1.4/22屋内・屋外
677,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22456473PE405E1.5401.5三相200500.05/29.8、0.2/22屋内・屋外
271,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22456647
2022-12-17
用途: 冷暖房の循環用

古い方はだいぶ音がでてきていましたが新品は音が静かで、安心して冬を過ごすことができそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする