ステンレス製Pラインポンプ

ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。

用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用内容量1台
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径d(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36818747PSS2-206-0.06S200.06単相100600.02/4.5、0.04/3.8屋内・屋外
132,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818756PSS2-206-0.1S200.1単相100600.028/6.5、0.056/5.2屋内・屋外
150,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818765PSS2-206-0.15S200.15単相100600.028/8.5、0.056/7屋内・屋外
168,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818774PSS2-206-0.15T200.15三相200600.028/8.5、0.056/7屋内・屋外
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818783PSS2-206-0.25S200.25単相100600.028/13.8、0.056/12.5屋内・屋外
192,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818792PSS2-206-0.25T200.25三相200600.028/13.8、0.056/12.5屋内・屋外
176,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818801PSS2-256-0.15S250.15単相100600.045/7.2、0.09/5屋内・屋外
168,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818817PSS2-256-0.15T250.15三相200600.045/7.2、0.09/5屋内・屋外
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818826PSS2-256-0.25S250.25単相100600.045/11.8、0.09/9.2屋内・屋外
192,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818835PSS2-256-0.25T250.25三相200600.045/11.8、0.09/9.2屋内・屋外
175,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818844PSS2-256-0.4S250.4単相100600.028/17.5、0.09/14.5屋内・屋外
246,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818853PSS2-256-0.4T250.4三相200600.028/17.5、0.09/14.5屋内・屋外
220,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818862PSS2-326-0.25S320.25単相100600.071/9、0.14/6.5屋内・屋外
200,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818871PSS2-326-0.25T320.25三相200600.071/9、0.14/6.5屋内・屋外
187,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818887PSS2-326-0.4S320.4単相100600.071/13.8、0.14/10.8屋内・屋外
246,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818896PSS2-326-0.4T320.4三相200600.071/13.8、0.14/10.8屋内・屋外
220,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818923PSS2-205-0.06S200.06単相100500.02/4.5、0.04/4屋内・屋外
132,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818932PSS2-205-0.1S200.1単相100500.025/6.8、0.05/5.5屋内・屋外
150,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818941PSS2-205-0.15S200.15単相100500.025/9.5、0.05/8.5屋内・屋外
168,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818957PSS2-205-0.15T200.15三相200500.025/9.5、0.05/8.5屋内・屋外
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818966PSS2-255-0.1S250.1単相100500.04/5.2、0.08/3.8屋内・屋外
150,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818975PSS2-255-0.15S250.15単相100500.04/8.2、0.08/6.2屋内・屋外
168,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818984PSS2-255-0.15T250.15三相200500.04/8.2、0.08/6.2屋内・屋外
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818993PSS2-255-0.25S250.25単相100500.025/12.5、0.08/10.5屋内・屋外
192,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819002PSS2-255-0.25T250.25三相200500.025/12.5、0.08/10.5屋内・屋外
176,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819011PSS2-255-0.4S250.4単相100500.025/15.8、0.08/13.8屋内・屋外
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819027PSS2-255-0.4T250.4三相200500.025/15.8、0.08/13.8屋内・屋外
228,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819036PSS2-325-0.15S320.15単相100500.063/6.5、0.125/4.2屋内・屋外
187,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819045PSS2-325-0.15T320.15三相200500.063/6.5、0.125/4.2屋内・屋外
168,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819054PSS2-325-0.25S320.25単相100500.063/9.5、0.125/7.2屋内・屋外
203,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819063PSS2-325-0.25T320.25三相200500.063/9.5、0.125/7.2屋内・屋外
188,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819072PSS2-325-0.4S320.4単相100500.063/13.5、0.125/11.2屋内・屋外
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819081PSS2-325-0.4T320.4三相200500.063/13.5、0.125/11.2屋内・屋外
228,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819106PSS2-406-0.4S400.4単相100600.11/10.5、0.22/7.8屋内・屋外
276,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819115PSS2-406-0.4T400.4三相200600.11/10.5、0.22/7.8屋内・屋外
247,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819334PSS2-405-0.25S400.25単相100500.1/7.2、0.2/5.2屋内・屋外
236,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819343PSS2-405-0.25T400.25三相200500.1/7.2、0.2/5.2屋内・屋外
215,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819352PSS2-405-0.4S400.4単相100500.1/10.8、0.2/7.8屋内・屋外
264,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819361PSS2-405-0.4T400.4三相200500.1/10.8、0.2/7.8屋内・屋外
246,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819404PSS2-505-0.4S500.4単相100500.16/8.8、0.32/5.2屋内・屋外
292,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36819413PSS2-505-0.4T500.4三相200500.16/8.8、0.32/5.2屋内・屋外
260,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
36818905PSS2-326-0.75320.75三相200600.045/21.8、0.14/16屋内・屋外
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36818914PSS2-326-1.5---60--
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819097PSS-325-0.75320.75三相200500.04/21.5、0.125/17.5屋内・屋外
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819124PSS-406-0.75400.75三相200600.06/18.5、0.25/9.5屋内・屋外
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819133PSS-406-1.5401.5三相200600.06/28.5、0.25/19屋内・屋外
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819142PSS-406-2.2402.2三相200600.06/37.8、0.25/26屋内・屋外
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819151PSS-406-3.7---60--
293,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819167PSS-506-0.75500.75三相200600.12/17、0.36/4.5屋内・屋外
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36819176PSS-506-1.5501.5三相200600.12/23.8、0.4/11.2屋内・屋外
210,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36818905PSS2-326-0.7562005107PSS326E0.75PSS2-326-0.75 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005107ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36818914PSS2-326-1.562005116PSS326E1.5PSS2-326-1.5 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005116ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819097PSS-325-0.7562004924PSS325E0.75PSS-325-0.75 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62004924ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819124PSS-406-0.7562005125PSS406E0.75PSS-406-0.75 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005125ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819133PSS-406-1.562005134PSS406E1.5PSS-406-1.5 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005134ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819142PSS-406-2.262005143PSS406E2.2PSS-406-2.2 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005143ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819151PSS-406-3.762005152PSS406E3.7PSS-406-3.7 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005152ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819167PSS-506-0.7562005168PSS506E0.75PSS-506-0.75 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005168ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36819176PSS-506-1.562005177PSS506E1.5PSS-506-1.5 ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 62005177ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする