真空ポリカデシケーター用 オプション

真空ポリカデシケーター用 オプション - サンプラテック
(1件のレビュー)

コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。

材質PC型番95001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3556267695001
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35562676
2018-11-21
用途: 真空デシケータのチューブ接続に使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

購入した製品に着いていたジョイントはブラスチック製で経年劣化で折れてしまいました。
何か新しいジョイントをと探していて見つけました。
しっかりとした構造で安心して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする