曜日別特売

高ナット(長ナット) (ステンレス)

高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス) - 大阪魂
(38件のレビュー)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。

用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
全89種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
89種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
対辺寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68045625M3×101パック(10個)M30.5105.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045634M3×151パック(8個)M30.5155.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045643M3×201パック(8個)M30.5205.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045652M4×101パック(10個)M40.7107
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045661M4×151パック(8個)M40.7157
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045677M4×201パック(8個)M40.7207
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045686M4×251パック(6個)M40.7257
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045695M4×301パック(5個)M40.7307
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045704M5×151パック(8個)M50.8158
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045713M5×201パック(8個)M50.8208
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045722M5×251パック(8個)M50.8258
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045731M5×301パック(8個)M50.8308
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
68045747M5×351パック(7個)M50.8358
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
68045756M5×401パック(6個)M50.8408
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045765M5×501パック(5個)M50.8508
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68045774M6×151パック(8個)M611510
979
1,077(税込)
当日出荷
68045783M6×201パック(8個)M612010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045792M6×251パック(8個)M612510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045801M6×301パック(8個)M613010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045817M6×351パック(7個)M613510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045826M6×401パック(6個)M614010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045835M6×501パック(5個)M615010
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045844M8×151パック(8個)M81.251513
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045853M8×201パック(8個)M81.252013
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045862M8×251パック(8個)M81.252513
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045871M8×301パック(8個)M81.253013
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045887M8×351パック(7個)M81.253513
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
68045896M8×401パック(6個)M81.254013
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045905M8×501パック(4個)M81.255013
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045914M10×201パック(7個)M101.52017
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045923M10×251パック(7個)M101.52517
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045932M10×301パック(7個)M101.53017
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045941M10×401パック(5個)M101.54017
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045957M10×501パック(4個)M101.55017
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045966M12×201パック(6個)M121.752019
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045975M12×251パック(6個)M121.752519
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045984M12×301パック(6個)M121.753019
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68045993M12×401パック(4個)M121.754019
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68046002M12×501パック(3個)M121.755019
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68046011M16×301パック(3個)M1623024
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68046027M16×401パック(2個)M1624024
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68046036M16×501パック(2個)M1625024
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23443972M5×101パック(11個)M50.8108
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23443988M8×13×601パック(2個)M81.256013
819
901(税込)
当日出荷
23443997M10×17×151パック(5個)M101.51517
919
1,011(税込)
当日出荷
23444006M12×19×351パック(2個)M121.753519
979
1,077(税込)
当日出荷
23444015M12×19×601個M121.756019
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23444024M12×19×701個M121.757019
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23444033M12×19×801個M121.758019
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23444042M14×22×301パック(2個)M1423022
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 機器の取り付け
エム・エイチ・テクノロジー

ホームセンターで販売していないので助かりましホた。

2025-04-21
用途: アジャストボルトの元
有限会社マルナカ製造業

安価で助かりました。
何度もリピート購入してます。
他メーカーと遜色ないです。

対象商品 : 68045783
2023-10-16
用途: 部品製作
askカンパニー

建築ボルト等の材料は多くても6ミリナット、1ミリピッチ、ステンレス製は少ないのでは? 今回、バイクのステアリングストッパーボルト受け側ナットに使用。この長ナット溶接なので通常ナットと比較すれば溶接面大、伴い強度アップ。ステンレスなので溶接による酸化促進による錆の心配無(6ミリは感触も無しにポキッですもね!) 多用途に 溶接入れるならお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 68046002
2022-10-06
用途: 全ネジの結合
サービス業

高ナット自体は変形など見られずしっかりしたもであった。
要望があるとすれば1セット内の内容量を増やして欲しい。1セット5個入りなどがあれば、そちらを購入したい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 68045905
2022-10-11
用途: シフトノブ作成

未だ使って無い 質感はバッチシ いい感じのものが作れそう

2が参考にしています
対象商品 : 68045941
2021-11-27
用途: ワールドダクターにUボルト固定

ワールドダクターに10mmのUボルト固定する際、対角17mmのナットを内寸20mmのワールドダクター内に固定するのに、薄肉のロングソケットを探しましたが見当たりませんでした。
そこでこの高ナットを使い、しっかりと固定する事ができました。

対象商品 : 68045783
2022-03-03
用途: 新型電気炉扉製作用部品として使用
日陶科学株式会社

弊社ガス置換式電気炉の扉を密閉化するために非常に役に立っております。

1が参考にしています
対象商品 : 68045695
2021-12-20
用途: トイレのドアノブを止める為のビスジョイント用に使用しました。
その他業種

トイレのドアノブを止める為のビスジョイント用に使用しました。大阪魂様どうもありがとうございます。
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
25:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする