ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社 ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社
(3件のレビュー)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質軟質ポリウレタン 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 使用流体空気 特性耐熱、耐寒 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ外径×内径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37562271 UH 30-04 4X2.5 4×2.5 2.5 4 10 2.9(30)(23℃)
830
619
681 (税込)
当日出荷
37562287 UH 30-06 6X4 6×4 4 6 14 2.7(28)(23℃)
1,320
989
1,088 (税込)
当日出荷
37562296 UH 30-08 8X5 8×5 5 8 16 2.9(30)(23℃)
2,920
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
37562305 UH 30-10 10X6.5 10×6.5 6.5 10 22 2.7(28)(23℃)
4,290
3,198
3,518 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37562314 UH 30-12 12X8 12×8 8 12 28 2.7(28)(23℃)
5,940
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

しなやかでボトルを振りやすいかなと思って購入しました
直径が太めなのと柔らかさを懸念してインナースリーブを入れて使用していますがコンパクトにしまえるしとてもいいです

対象商品:
37562271
2020-09-20
用途:
手芸用
その他業種

本来の用途ではない使用です。
この手のものをいくつか見た中では透明度が高く、針金を通して使ったりもしやすいです。

対象商品:
37562287
2019-01-08
用途:
炭酸水
サービス業

割とソフトなので、角度のあるまげもできるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする