曜日別特売

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ - 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ - 潤工社
(1件のレビュー)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37562323UH 30-04 4X2.54×2.5
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37562332UH 30-06 6X46×4
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37562341UH 30-08 8X58×5
5,840
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
37562357UH 30-10 10X6.510×6.5
8,580
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
37562366UH 30-12 12X812×8
11,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37562341
2022-05-01
用途: 信頼の潤工社
TONY

潤工社のウレタンチューブはかれこれ20年以上愛用している。今回初めて透明のジュンロンホースを購入したが、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする