冨士端子工業
B種溶断型ヒューズ FGMB
(1件のレビュー)
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
5.2×20
JIS呼び
MF-51
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
内容量
1パック(200個)
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
2
3
5
10
定格電圧(V)
125
250
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08563073
FGMB250V0.4A (PBF)
0.4
250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
08563082
FGMB250V0.6A (PBF)
0.6
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
48日以内出荷
返品不可
08563091
FGMB250V0.7A (PBF)
0.7
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
48日以内出荷
返品不可
08563107
FGMB250V0.8A (PBF)
0.8
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
48日以内出荷
返品不可
37563005
FGMB-A 125V 1A (PBF)
1
125
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
37563014
FGMB-A 125V 2A (PBF)
2
125
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
37563023
FGMB-A 125V 3A (PBF)
3
125
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
37563032
FGMB-A 125V 5A (PBF)
5
125
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
37563041
FGMB-S 125V 10A PBF
10
125
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
37563066
FGMB-A 250V 1A (PBF)
1
250
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
37563075
FGMB-A 250V 2A (PBF)
2
250
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
37563084
FGMB-A 250V 3A (PBF)
3
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
37563093
FGMB-A 250V 5A (PBF)
5
250
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
37563102
FGMB-A 250V 10A PBF
10
250
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
13153448
FGMB-A250V0.5A(PBF)
0.5
250
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37563057
FGMB250V0.5A (PBF)
0.5
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08563046
FGMB250V0.1A (PBF)
0.1
250
オープン
取扱い終了
返品不可
08563055
FGMB250V0.2A (PBF)
0.2
250
オープン
取扱い終了
返品不可
08563064
FGMB250V0.3A (PBF)
0.3
250
オープン
取扱い終了
返品不可
37562996
FGMB125V0.5A (PBF)
0.5
125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください