曜日別特売

アウトプットトランス

アウトプットトランス - 橋本電気(SANSUI)アウトプットトランス - 橋本電気(SANSUI)
(1件のレビュー)
仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37563416HW-15-8
23,960
23,900
26,290(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37563416
2020-03-20
用途: 真空管7189-Aパワーアンプ製作
その他業種

もった時の重量感と仕上がりの良さに期待に応えるてくれると思います。音質は既に以前シングル用を購入して確認ずみです。
一点だけ、希望ですが端子の切れ込みをもう1mm程深くしていただきたいことです。中からのコイルが端子に出て既にハンダされていますが、その溝に配線を入れたいのですが少し浅いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする