コンタクトグリース

コンタクトグリース - サンハヤト
(47件のレビュー)

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。

用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(10mL)
注意
※リレー接点には使用できません。
※接点圧が30g/cm2以下のスライド接点には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37593062GS-10
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37593062
2025-03-19
用途: 自動車のカプラーの接点保護

物は普通の接点保護グリスとして使えます。
ただ、大きな問題は、このチューブ容器必ず漏れます。
色んなところで「漏れる」と書かれているので、メーカー側にも声は届いているはずですが、何年経っても改善されません。
使用後は、チャック付き袋に入れて保管するか、別容器に移し替えることをお勧めします。

3が参考にしています
2024-12-26
用途: スイッチ分解修理時に使用
個人のお客様

旧車で部品供給が終了したウインカースイッチの接点部分に使用
長い間使用しているが良好

対象商品 : 37593062
2024-05-03
用途: 自動車メンテナンス

中身が分離していたので綿棒さして、かき混ぜてから使用しました。キャップをあけて置いておくと垂れてくるのでご注意!時間がたつとキャップ部から滲んでくるので保管時はラップしてキャップして小さなジップロックみたいなのに入れておくと安心です。肝心な使用感はというと、ほどよくネットリとして夏場のハチミツをちょっと固くしたくらいで使いやすかったです。少量使う分にはちょうど良いかとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 37593062
2024-01-14
用途: スイッチ接点の潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドスイッチ接点可動部の潤滑に使用。接触不良を避け、樹脂部品への悪影響も無いため安心して使用出来る。

2024-09-26
用途: 車両整備

電気回路には、なくては、ならないものです。
また、購入したいです。

対象商品 : 37593062
2021-08-16
用途: 自動車整備
キタダ電気工事建設業・工事業

旧車のウィンカーレバー動きが固かったったため使用したところ数時間で劇的にスムーズに動くようになり満足。ただし、ワセリンみたいな固さのため外気温に左右されそうで耐久性があるか現在経過観察中です。

3が参考にしています
対象商品 : 37593062
2021-09-22
用途: 通電グリスとして使用
有限会社 平良サービス業

部品へのなじみも良く、耐久性もありそうです。モノタロウさんの迅速な対応に感謝です!

2が参考にしています
対象商品 : 37593062
2021-08-19
用途: 良い粘度です
製造業

固くなくてユル過ぎず、ちょうど良い感じの粘度と思います。デリケートな部分には注意が必要ですが、各種コネクタ、プラモデル、ドローン、ふすまの開閉など、あれこれに使えそうです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする