ゴーニーキューレイ

ゴーニーキューレイ - サンハヤト

半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に
半導体の温度変化による不良品の検出に
温度センサーの動作確認試験に
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼働試験に
高温試験時の急速低温復元に
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に

容量(mL)480タイプ可燃性主成分HFC-152a(使用ガス)引火点(℃)<-50オゾン破壊系数0臭気ほぼ無臭密度蒸気密度比/2.28~2.4(空気=1at25℃)発火点(℃)+454冷却能力(℃)(30秒噴射)-55地球温暖化係数(GWP)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37595311QRK-S480
1,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37595311QRK-S48034695796QRK-560QRK-S480 エルピーキューレイ サンハヤト 34695796エルピーキューレイサンハヤト1本(480mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする