(4件のレビュー)

チェーン交換時に使用する必須の工具です。7・8・9・10段用

シルバー内容量1個
注意
※UG・HG・IGチェーンには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37566907YC-331
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37566907
2015-07-23
用途: チェーンの脱着
医療・福祉・介護関連業

勉強不足でシマノのHGチェーンには対応していない注意書きを見落としていました。合わせができなくてほかのチェーン切りを手配中です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。UGの代用がHGになります。情報にもHGが不可な旨を追記させていてだきました。

対象商品 : 37566907
2013-11-16
用途: チェーンの取り換え

特に問題なく使用しています。強度も充分にあるようです。

対象商品 : 37566907
2012-06-17
用途: 古いHGチェーンの切断と、新しいHGチェーンの組み付けに使用

商品には明示してあったのですが、HG用のチェーン切りではありませんでした。チェーン幅が広いのでうまくはまらず、無理に回したら、チェーンを引っ掛ける爪を早々に曲げてしまいました。結局爪をペンチで曲げて、幅を広くして無事切断作業はできました。使い方は特に難しいことも、やりにくいこともありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 37566907
2012-03-25
用途: 自転車整備

小型ツールですが汎用自転車のチェーンの切断には必要十分な能力かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする