曜日別特売

ゆるみ止めナット(ステンレス)

ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス) - 大阪魂
(23件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
ピッチ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法H(mm)
ピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37569734M61パック(5個)M615.3±0.31.0
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37569743M81パック(4個)M81.257.3±0.41.25
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37569752M101パック(3個)M101.58.3±0.41.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37569761M121パック(2個)M121.7510.5±0.41.75
749
824(税込)
当日出荷
37569777M161個M16214.5±0.52.0
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37569786M201個M202.517.5±0.52.5
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37569752
2024-02-12
用途: バイク整備

さびに強く、強度もありきれいでゆるまず良かったです。

対象商品 : 37569743
2022-05-30
用途: A/Cコンプレッサ用補修部品として
サービス業

クラッチを止めているナットの交換用として購入しました。
通常のナット+ねじロックでも問題無いのかもしれませんが、高温にさらされ高回転かつ振動も多いところなので、私はこのナットを使用しています。
本ナットを利用される方は、十分承知されていると思いますが、締めたナットをちょっと緩めて再締めをやったり、再利用することはできません。1回締めのみのロックナットです。

2が参考にしています
対象商品 : 37569734
2022-04-22
用途: バイクのコンテナボックス取付
住吉工房

コンテナボックスの取付金具をリアキャリアに固定するのに使いました。
一度固定してしまうとなかなか目視できるところではないので、確実に緩み止め出来るUナットと、錆びないステンレスは助かります。
ただ鉄とステンレスを触れさせると鉄が腐食(イオン化傾向)してしまうので、ステー、ボルト等は同種のステンレスを使用し、キャリアとは絶縁(ビニールテープ等)したほうが良いと思います。
近所のホームセンターより安いのも良かったです。

対象商品 : 37569752
2022-05-09
用途: 照明器具の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

投光器の取付で使用しております。
外れにくい、ステンレス等の条件で、
小分けで安価に購入できるので良いです。

対象商品 : 37569734
2019-05-17
用途: マフラーの取付
その他業種

モンキーやカブ系の横型エンジンのマフラー取付ナットに使っています。
ここが緩むとマフラーが外れてしまうので、緩み防止の上にステンレスで錆に強いです。
樹脂系の緩み防止ナットは熱には弱いので、こちらを使うようになりました。
原付はエンジンの振動があるので、ウインカーやストップランプ、カゴ取付などにも使っています。
もうちょっと安くなるといいのですが(~~;

4が参考にしています
対象商品 : 37569752
2019-07-11
用途: タンク内の防波板取り付け
運輸・通信業

ホームセンターでは購入できなかったので、助かりました。
ステンレス製で錆が発生しないので安心です。
また、別の品ものを考えてます。

対象商品 : 37569734
2019-01-19
用途: ゆるみ防止
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの部品の緩み防止に使いました。スプリングワッシャーが面倒なので、コチラは部品一つで済むのでとても便利です。

対象商品 : 37569743
2018-09-30
用途: バイクのボルトなどの緩み止めに

2ストバイクは細かい振動が激しいので、可能な箇所にはこのUナットを使っています。
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
2084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする