ホースジョイント PC

ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3ホースジョイント PC - セフティー3
(8件のレビュー)

ホース同士の連結に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途ポンプパーツ内容量1個
全6種類を絞り込む
適合
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37583323PD-15内径Φ15mmホース
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37583332PD-19内径Φ19mmホース
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37583341PD-25内径Φ25mmホース
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37583357PD-38内径Φ38mmホース
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37583366PD-50内径Φ50mmホース
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37583375PD-75内径Φ75mmホース
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583357
2023-02-15
用途: 40mmの灌水ホースの延長に使用する
農・林・水産業

ホースジョイントの金属製は金額が高いので、ためしに購入したが、金属製の物との接続もOKでした。

対象商品 : 37583332
2021-03-05
用途: ホース配管
教育・研究機関

ホースで配管する際の接続に用いています.地面を引き回すところではありませんので,プラスチックで十分です.特に問題も無く,使えています.

対象商品 : 37583357
2019-06-26
用途: 送水ホースの接続
自営農・林・水産業

井戸据え付けのエンジンポンプの途中から二またにするため購入しましたが、マチノ式のようにワンタッチのほうが楽だと感じました。ケチるとだめですね。

対象商品 : 37583341
2018-12-15
用途: エンジンポンプからの送水用
農・林・水産業

パッキンがすぐ外れて紛失するので使い物になりません。
同じ外観でパッキン用の溝のある製品もあるので、そちらに差し替えます。

2が参考にしています
対象商品 : 37583357
2017-07-12
用途: 延長ホースのつなぎに利用
農・林・水産業

延長ホースのつなぎに利用している。従来、金属性のものを使用していたが、よく破損したが、PC製は破損しないので重宝している。

対象商品 : 37583366
2015-04-21
用途: 排水作業 貯水槽
有限会社西本冷機建設業・工事業

素早く接続できる

対象商品 : 37583366
2016-06-29
用途: 雨水排水用水中ポンプの配管
建設業・工事業

50mのホースに途中穴を開けてしまい補修用に購入しました。
同時にホースも購入し、問題無く補修しました。

対象商品 : 37583366
2013-04-15
用途: 排水作業のホースの連結に使用
農・林・水産業

ホース接続が簡単にできるが、中のパッキンが外れることがあり、紛失の恐れがある。パッキンを接着すればいいのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする