町野式カップリング メス

町野式カップリング メス - セフティー3町野式カップリング メス - セフティー3町野式カップリング メス - セフティー3町野式カップリング メス - セフティー3町野式カップリング メス - セフティー3町野式カップリング メス - セフティー3
(6件のレビュー)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。

用途ポンプパーツ形状カップリング内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
最大幅(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3758379525mm内径Φ25mmホース4659.246
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3758380432mm内径Φ32mmホース657065
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
3758381338mm内径Φ38mmホース707570
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
3758382250mm内径Φ50mmホース909090
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
3758383165mm内径Φ65mmホース110105110
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
3758384775mm内径Φ75mmホース130120130
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583804
2021-09-01
用途: 農作業
農・林・水産業

以前の口コミでサイズの表記が無いと出ていたにも関わらず私も、そのトラップにはまってしまってサイズ不適合となり使用出来ませんでした。早急にサイズの表示をするか
それが出来ないのなら販売を中止するべきです。

3が参考にしています
対象商品 : 37583804
2020-01-16
用途: 散水車用

現在使用してるものを逆算して購入したが、各寸法の説明が雑すぎて合わないものを購入してしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 37583804
2020-09-14
用途: 散水作業
運輸・通信業

適合ホースについてはサイズが明記されていますが、カップリング接続部(メス部)のサイズが書かれていない為、質問で調べてもらいました。今回以外のカップリングについてもオス,メスのサイズも分かりやすく明記してほしいです。

5が参考にしています
対象商品 : 37583795
2018-07-06
用途: 散水栓への接続
教育・研究機関

サイズの情報や商品画像が…。近くのホームセンターにあって返品した同じものを倍以上の価格で購入し、しかも不適合という結果に。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37583813
2017-02-26
用途: 異形ホースとの接続
農・林・水産業

品質問題なし できればホース選択の基準 内径なのか外形なのかをわかりやすく記載してほしかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37583795
2013-03-21
用途: 作物の灌水用の分岐に使用します。
農・林・水産業

これからハウス内の作物ごとに使用します

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする