ニツコー熔材工業
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途
土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58
温度(℃)
(予熱・パス間)200~300
JIS規格
Z3326 YF3B-C-700
硬さ(Hv)
ビッカース/680~730
硬度HRC
ロックウェル/59~61
硬さ(Hs)
ショアー/80~84
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1巻(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37571152
NFG-H700
1.2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37571161
NFG-H700
1.6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください