曜日別特売

同軸テストリード

同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)
(5件のレビュー)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。

用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
プラグ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37577881CCA-1011000ICクリップL赤黒(金メッキ)⇔BNCプラグ66
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37577897CCA-1021000シールドクリップM黒ICクリップ赤(金メッキ)⇔BNCプラグ67
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37577906CCA-1031500シールドクリップM赤黒(金メッキ)⇔BNCプラグ86
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37577915CCA-1041500バナナプラグ赤黒(金メッキ)⇔BNCプラグ87
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577881
2019-08-20
用途: 電子機器回路分析用
EHCコンサルティング カトウサービス業

ケーブルがRG58では柔軟性に欠ける太さで、テストリードとしては使い勝手が悪い。せめて1.5D-2Vの太さにして欲しい。

対象商品 : 37577881
2018-12-10
用途: 製品開発前の実験
池上通信機株式会社製造業

以前は手作業で作成していた同軸線のテストリードが販売されているのを見つけて購入。
自分で作るより出来がよく、作業工数の短縮になって大変助かりました。

対象商品 : 37577881
2019-01-04
用途: オーディオアンプの調整
製造業

思ったよりしっかりした作りです。問題なく使用できます。

対象商品 : 37577906
2016-11-14
用途: 試験機からのデータ出力

長さのバリエーションを増やしてほしい。
使用するにはギリギリの長さでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37577881
2015-02-24
用途: スペアナ測定

もう少しケーブルが長いと便利がいいと思います
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする