曜日別特売

ターボドライバ用連結ねじ

ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ターボドライバ用連結ねじ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(4件のレビュー)

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))

用途木・薄鋼下地兼用頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8内容量1箱(100本×20巻)
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831829PS3825MWシルバー(A1)25高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18831838PS3828MWシルバー(A1)28高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
18831847PS3832MWシルバー(A1)32高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
18831865PS3841MWシルバー(A1)41高圧接続:HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-341G、TD-341G2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37577626PS3825MW-R(A)25高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
5,570
取扱い終了
代替品有
37577635PS3828MW-R(A)28高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
6,050
取扱い終了
代替品有
37577644PS3832MW-R(A)32高圧接続:HV-R32G1、HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-332G、TD-341G、TD-341G2
6,530
取扱い終了
代替品有
37577653PS3841MW-R(A)41高圧接続:HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-341G、TD-341G2
7,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37577626PS3825MW-R(A)18831829PS3825MWシルバー(A1)PS3825MW-R(A) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831829ターボドライバ用連結ねじMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(100本×20巻)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37577635PS3828MW-R(A)18831838PS3828MWシルバー(A1)PS3828MW-R(A) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831838ターボドライバ用連結ねじMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(100本×20巻)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37577644PS3832MW-R(A)18831847PS3832MWシルバー(A1)PS3832MW-R(A) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831847ターボドライバ用連結ねじMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(100本×20巻)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37577653PS3841MW-R(A)18831865PS3841MWシルバー(A1)PS3841MW-R(A) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 18831865ターボドライバ用連結ねじMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(100本×20巻)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577644
2018-02-28
用途: 石膏ボードを留めるために使用。
合資会社廣木材木店

注文後早く到着してよかったです。
スムーズに使用できました。

対象商品 : 37577635
2014-12-17
用途: 石膏ボード張り

信頼のメーカー品なので問題無く使用できました。
そのうえ価格も安く当日出荷で翌日には届くのは助かります。

対象商品 : 37577635
2015-10-19
用途: 石膏ボード張り
有限会社クボタ建設

使用しているビス打ち機と同じメーカー品なので何の問題もありませんでした。

対象商品 : 37577644
2014-10-20
用途: ボード貼付け作業

力強く入っていく感じで良かったです
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
4125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする