曜日別特売

ICテストリード

ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)ICテストリード - T.SIN(テイシン電機)
(13件のレビュー)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード

用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全9種類を絞り込む
タイプ
全長(mm/本)
リード線
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm/本)
リード線
絶縁耐圧
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37578764TLA-101ICクリップS両端付5000.1スケアーAC1000V 1分以上17赤・黒・緑・黄・白・青各色1本 計6本
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37578773TLA-102ICクリップS両端付10000.1スケアーAC1000V 1分以上9赤・黒各色1本 計2本
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
37578782TLA-103バナナプラグ⇔ICクリップS10000.1スケアーAC1000V 1分以上14赤・黒各色1本 計2本
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37578791TLA-106バナナプラグ⇔ICクリップL10000.3スケアーAC2000V 1分以上24赤・黒各色1本 計2本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37578807TLA-107シールドクリップL⇔ICクリップL10000.3スケアーAC2000V 1分以上21赤・黒各色1本 計2本
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
37578816TLA-111マイクロICクリップS両端付5000.18スケアーAC1000V 1分以上24赤・黒・緑・黄・白・青・灰各色1本 計7本
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37578825TLA-112マイクロICクリップS両端付10000.18スケアーAC1000V 1分以上10赤・黒各色1本 計2本
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18884836TLA-104ICクリップL両端付5000.3スケアーAC2000V 1分以上48赤・黒・緑・黄・白・青各1本 計6本
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18884845TLA-105ICクリップL両端付10000.3スケアーAC1000V 1分以上20赤・黒各色1本 計2本
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18884845
2024-05-27
用途: 機械のメンテナンスに

機械修理の際、ダミー信号を入れたりする時に使います。

対象商品 : 37578807
2023-10-10
用途: 基板のテスト
製造業

丁度良いサイズでした。しっかりしたメーカー品なので安心です。

対象商品 : 18884836
2023-07-23
用途: 電気回路試験
製造業

価格,納期から購入を決めました。作業上問題もなく助かりました。

対象商品 : 37578764
2020-01-28
用途: シリンダーセンサの設定用
製造業

色別選択で使用箇所を選別して使用しようかと購入、まだ使用する機会がなく楽しみです。

対象商品 : 37578773
2019-06-16
用途: 機器メンテナンス
製造業

別売りのテスターとセットで購入。記録するときに両手が空くので便利です。

対象商品 : 37578764
2018-10-07
用途: 制御回路の信号取り出しに使用。
有限会社ジャパンマグネット製造業

両側にテストリードが付いていますが場合により片側は切除して基板上にハンダ付けしてます。あえて両側でなくてもいいのですがクリップだけ購入しテストリードを自分で製作するか、切断して使うかケースバイケースでが片側だけの商品もあったら助かります。茶色、橙色、灰色、紫色もあると仕事上色分けができます。

対象商品 : 37578791
2018-07-20
用途: 基板信号の測定

大きめのICクリップとバナナクリップのテストリードを探していました。ピッタリの物だったので購入しました。リード線がもう少し長かったら最高でした。

対象商品 : 37578773
2018-03-15
用途: コンピーター AT
自動車・二輪車・自転車関連業

12V電源の電流とテスト、C/Pから一人で簡単出来て

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする