曜日別特売

ジャンパーテストリード

ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)ジャンパーテストリード - T.SIN(テイシン電機)
(1件のレビュー)

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。

用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37578947TLA-50赤・黒各色1本 計2本チェックピン⇔シールドクリップS
オープン
859
945(税込)
当日出荷
37578956TLA-51赤・黒各色1本 計2本チェックピン⇔ICクリップS
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37578965TLA-52赤・黒各色2本 計4本チェックピン⇔チェックピン
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37578947
2020-12-18
用途: バイクの電装品チェック
製造業

大きさがイメージより一回り小さく(このサイズがあるとは知らなかった)あまり活用できない。寸法比較のできるものとの商品写真であると発注ミスしにくくて良いと思うが・・。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする