曜日別特売

1口ビルトインIHクッキングヒーター

1口ビルトインIHクッキングヒーター - Panasonic(パナソニック)1口ビルトインIHクッキングヒーター - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。

用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プラグ
電源コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33122828KZ-11C単相100(50/60Hz)318×372×882極、15A、125V、モールドプラグ1.25mm2、平型ゴムコード ×0.7m
36,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
44063067KZ-12C単相200(50/60Hz)318×372×88(20.5/ワークトップの上高さ)2極接地型 15A 250V1.25mm2、3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
63,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
37580627KZ-12BP単相200(50/60Hz)318×372×88(ワークトップの上高さ20.5)2極接地型 15A・250V1.25mm2 ×3芯×0.7m(EPゴムキャブタイヤケーブル)
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37580627KZ-12BP44063067KZ-12CKZ-12BP 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 440630671口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122828
2021-08-17
用途: 賃貸1ルームミニキッチンのヒータ交換
有限会社ファイブ・ツー建設業・工事業

取り付け取り外しがスムーズに工事ができました。
品物はよい製品でした

2が参考にしています
対象商品 : 33122828
2021-03-01
用途: 贈り物
不動産業

知人が認知症と聞きましたのでガスでは危ないのでプレゼントし
喜ばれました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする