曜日別特売
(20件のレビュー)

手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!

ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37585886T-433
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37585886
2017-09-28
用途: 塗装作業
運輸・通信業

我が社のコンプレッサーのラインは1系統分岐2ラインで整備班と共有と成る為にエア圧が高すぎ、これまで調整をガン本体で行っていたが本品を使用する事によって調整作業が簡素化出来たので助かっている。

対象商品 : 37585886
2017-09-30
用途: 塗装作業
運輸・通信業

手許でエア圧を調整出来るので良いと思うし機能的に問題は無いが、吹き付けガンの重力式、吸い上げ式どちらもペイントが付着する事は、まま有る訳で付着したペイントを拭き取ったらメーターの風防表面が溶けて曇ってしまった。耐溶剤性の風防に成っていないレギュレーターとは思わずに買ってしまったのだが、ミネラルスピリット用か水性塗料にしか安心して使えないのではないだろうか?代品が届き次第、交換、廃棄する予定。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
改善を検討いたします。

対象商品 : 37585886
2015-09-15
用途: スプレーガンの調整

手元でエアー量が調整できて便利。少し大きいのが難点だがこんなもんかな

対象商品 : 37585886
2014-09-23
用途: スプレーガンの圧力調整
K.works

繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 37585886
2014-09-23
用途: スプレーガンの圧力調整
K.works

繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。

対象商品 : 37585886
2014-08-11
用途: スプレーガンのエアー調整
株式会社サインズマーケット

価格は安いですがサイズがちょっと大きめなので、手元の圧力調整としては少し邪魔になるかな。。

1が参考にしています
対象商品 : 37585886
2014-06-05
用途: バイクに亜酸化窒素を吹くのに使用
東芝エレベータ株式会社建設業・工事業

簡単に設定でき使いやすい。調整するところの根元が固定用ステーを取り付けられるようにネジになっていて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37585886
2014-09-12
用途: エアー器具に使用
有限会社アグリサービスかなぎ農・林・水産業

十分なことを言えば継ぎ手等の金具が付属でついてくれば良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする