曜日別特売

強力防腐・防蟻剤

強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント強力防腐・防蟻剤 - サンデーペイント
(15件のレビュー)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途
屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)成分合成樹脂(アクリル)
注意
※うすめ液は不要です用具洗いはペイントうすめ液です
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375846352655651缶(0.7L)透明約2.1~3.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
375846442655721缶(0.7L)ブラウン約2.1~3.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
375846532655891缶(0.7L)オレンジ約2.1~3.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
375846622655961缶(1.6L)透明約4.8~8.0
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
375846712656021缶(1.6L)ブラウン約4.8~8.0
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
375846872656191缶(1.6L)オレンジ約4.8~8.0
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
375846962656261缶(3.4L)透明約10.2~17
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
375847052656331缶(3.4L)ブラウン約10.2~17
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
375847142656401缶(3.4L)オレンジ約10.2~17
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
375847572656881缶(14L)透明約42~70
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
375847662656951缶(14L)ブラウン約42~70
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
375847752657011缶(14L)オレンジ約42~70
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
375847232656571缶(7L)透明約21~35
オープン
取扱い終了
375847322656641缶(7L)ブラウン約21~35
オープン
取扱い終了
375847412656711缶(7L)オレンジ約21~35
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 木製デッキのシロアリ対策
製造業

口に垂れ防止用ベロがあれば使いやすいと思います。
容器に移す際、缶の底面まで伝わってしまいます。

対象商品 : 37584696
2022-05-15
用途: 建築工事

塗りやすく、木材への浸透も良いようです、これで年数が経過して、効果が確認できれば、今後も使用したいと思います。

対象商品 : 37584662
2021-02-12
用途: 木材の塗装の下地、防腐処理
その他業種

塗布し易く染み込み易い感じですあとは、外部で使用した時、どれ位効果が持続するか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 37584644
2020-11-19
用途: 屋外仕様の木工品

以前地元のDIYショップで購入していたのですが、店頭に同一商品がどんどん無くなっています。モノタロウさんでは、ほとんどの商品が購入できますので助かっています。

対象商品 : 37584635
2020-04-21
用途: 外壁に使用
サービス業

非常に使いやすい、木材への吸収が早い、女性でも簡単

対象商品 : 37584766
2020-05-31
用途: テラス作り
株式会社猪苗代ライジングサンホテルサービス業

テラスの床材に使用しました。今回購入したブラン色より濃い色があればよかったです。

対象商品 : 37584671
2019-10-28
用途: ウッドデッキ、自転車置き場の木部の塗装
その他業種

サラサラして塗りやすい。色味がよく、よく浸透するので防腐効果に期待(^^)。

対象商品 : 37584644
2018-05-23
用途: ウッドデッキの根太の防腐用
ヘレナギター

ウッドデッキの板張替えの際に、根太に塗布しました。
サラサラして塗りやすく、木部に浸透しやすいですが、逆に木部表面に留まらないタイプなので、耐久性は少し不安が残ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする