曜日別特売

油性コンクリートフロア用

油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント油性コンクリートフロア用 - サンデーペイント
(4件のレビュー)

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます

用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面タイプ高級アクリル・床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
注意
※フォークリフト、トラックなどの重量物を運搬する車輌が走行するところや、常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは使用できません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375848362675901缶(7kg)ライトグレーコンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
375848542676061缶(7kg)若竹色コンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
375848722676441缶(14kg)ライトグレーコンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
375848452675831缶(7kg)コンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
375848812676371缶(14kg)コンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
375848972676511缶(14kg)若竹色コンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
375848272675761缶(7kg)グレーコンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
375848632676201缶(14kg)グレーコンクリート・モルタル面合成樹脂(アクリル)耐摩耗屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37584836
2022-07-31
用途: 工場のメンテナンス。
製造業

事務所の床を綺麗にしたく購入。
いい感じです。皆さんも是非。

対象商品 : 37584854
2018-10-16
用途: 床の塗装
大木商店

床の塗装に使っています。
同じ1液でも 他のものより こちらの方が良い気がする。
ちなみに他の物は 塗膜が厚くゴムっぽく成ってしまい数日掛けてスクレーパーで剥がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 37584836
2015-06-08
用途: バイク車庫の新築に伴い床コンクリートに塗布

塗りやすく、素人でも養生さえすればきれいに塗れます。
2回塗りで十分の濃さが得られます。

1が参考にしています
2021-10-18
用途: コンクリート全般に。
その他業種

すばらしーに、つきる、使い方によっては、かなりーすごい、この上のクラスは多分海軍に証されていそう、あまり書き込むと、値上げサれても困るから、やめとく、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする