曜日別特売

エコウッド専用うすめ液

エコウッド専用うすめ液 - サンデーペイントエコウッド専用うすめ液 - サンデーペイント
(2件のレビュー)

エコウッドの専用うすめ液です

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
注意
※このシンナーは他の塗料には使用しないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375851522550301本(400mL)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
375851612550471缶(1L)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37585152
2021-06-19
用途: エコウッドの刷毛やローラーの洗浄
農・林・水産業

犬小屋の塗装にエコウッドを使用しています。刷毛やローラーの洗浄用に使用します。専用液なので1本あると安心です。

対象商品 : 37585152
2020-05-16
用途: 塗装の刷毛の洗浄に

エコウッドの塗料が、動物にも安心という事で購入しました。その専用の薄め液との事で、こちらを購入しました。塗装中の薄め液としても使用するつもりでしたが、塗料が元々薄めなくても良い粘度でしたので、結局、使用後の刷毛洗いとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする