曜日別特売

キャリア付ATBフロントバスケット

キャリア付ATBフロントバスケット - ダイキ
(8件のレビュー)

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。

材質鉄、樹脂コート寸法(mm)330×210×185内容量1個
注意
※ディスクブレーキの自転車には装着できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37597481CC-ATB-3シルバー
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
37597497CC-ATB-3ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37597481
2026-01-20
用途: 荷物がある時のお出かけの時
おと屋その他業種

浅いので入らないかとおもったが、ショルダーバッグとあと少しの物だったら振動で飛び出すことも無く運べます。
残念なのは、かごとキャリアのメッキ処理が違うため色が違うことが残念!

対象商品 : 37597481
2023-06-26
用途: クロスバイクのカスタム
医療・福祉・介護関連業

2006 スペシャライズドシラスに装着
カゴの大きさは少し小さめですがクロスバイクにはちょうど良い感じです
通勤、通学、お買い物などガッツリと荷物を載せたい方には向かないと思います
大きめのチェーン鍵と小さめのトートバッグにお財布やスマホなどちょっとした物をカゴに入れて街を散策し
停車時にはヘルメットの置き場としてけっこう重宝しています

対象商品 : 37597481
2021-10-25
用途: 子供のクロスバイクに
運輸・通信業

結論的にはしっかりと装着できて、コンパクトで
満足です。8mmと10mmのスパナ、プラスドライバー、6角レンチなど工具が必要でした。
どのネジやワッシャーをどこに使うのか、全然わからないので適当に付けました。たくさん余りましたが、しっかり装着できたので、これで良しとしておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 37597497
2020-02-11
用途: ジュニアバイクへの取り付け

キャリアはしっかりついてよいと思います。
かごはもうちょっと大きい方がよいです。

対象商品 : 37597481
2018-11-08
用途: クロスバイクへの取付
金融・保険業

商品には不満はないが、どこにどのボルト・ナットを使えば良いかわからなかった。足りない気がしたので、メーカーに電話して取り寄せた。しっかりした説明書を付けて欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37597497
2017-03-31
用途: 自転車に追加しました。

基本体のみの購入自転車に取り付けました。ねじ孔が少しきつかったのですが、何とか取り付けられました。

対象商品 : 37597497
2015-07-06
用途: クロスバイクで簡単な買い物に行くときのバスケットとして利用

クロスバイク「Giant Escape Air」用に購入しました。簡単にそしてぴったり取付ができました。ネジ等が何種類か入っていたのですが、その選択に少し迷いました。説明書にどのネジを使用するか記載されていれなおよかったかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37597497
2018-10-07
用途: クロスバイクで荷物を運ぶとき
製造業

ペンチ必須のナットが含まれている。どの箇所にどのネジとナットを使うか記載しておいて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする