マグボーイ LED リモートレバー付

マグボーイ LED リモートレバー付 - MARUZEN(丸善電機産業)
(22件のレビュー)

高輝度0.5W LEDとメーカー独自の集光装置により抜群の明るさを実現しました。
時速15kmでの中心光度が約1900cd、時速3~4km程度でもしっかり点灯します。
ダイナモの静かな回転と軽い使用感、さらにクリアータイプのマットガード付きです。
手元で点灯、消灯の操作が可能なリモートレバー付属モデルです。

発電方式ダイナモ光度(cd)1900(15km/h時)ライト種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37588704MLC-1RLCP/クリアー
3,142
取扱い終了
37588713MLC-1RLCP/オレンジ
3,142
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588713
2019-12-11
用途: 夜間走行
建設業・工事業

ペダルが軽くて子供用として非常に使いやすいです。もちろん大人用としても使えますよ。耐久性は不明ですが現時点では大変満足です。

対象商品 : 37588713
2019-01-21
用途: ファミリーサイクル(ママチャリ)のリペアに
自動車・二輪車・自転車関連業

車齢10年のファミリーサイクル(ママチャリ)のライトが壊れたので交換用に購入。壊れたものを外して新しいこの製品を取り付けるだけの簡単作業でした。以前のものはDC6Vの電球でしたが、比べ物にならないほど明るく漕ぎ出しも軽いです。

対象商品 : 37588704
2018-09-07
用途: 電球式ランプからの取替え。
サービス業

初期の電動自転車はランプが電球式で暗いので、明るさを求めてLED式に交換しました。今回シマノ製と2台分購入しましたが、これが凄く明るく夜道が楽しくなるぐらいでした、もっと早くに取替えすべきでした。

対象商品 : 37588704
2018-01-10
用途: ライト交換
飲食業

息子の自転車のライトが暗かったのでマグボーイに付け替えました。
とても明るくて満足しています。

対象商品 : 37588704
2017-08-18
用途: 幼児用自転車に使用
建設業・工事業

幼児用自転車には、一般的にライトが装置されていませんので、本製品を装着してみました。
幼児が運転する速度でも十分の明るさがあるので、考えている方にはオススメです。
また、リモートレバーは、操作が少し硬めなので、幼児年齢によってはONは出来るけれどOFFができないかもしれません。当方、5歳の男の子ではON/OFF両方できました。あと、リモートレバーのハンドル固定ではハンドルの口径に留意が必要です。当該製品は、一般の大人向け自転車用ですので、家庭用ホースなどでスペンサーを作ることをオススメ致します。

対象商品 : 37588704
2017-11-18
用途: ライト交換

光量も十分に明るく、何よりON/OFF操作が手元で出来て大変満足しています。

対象商品 : 37588704
2017-10-26
用途: 子供自転車ライトの交換修理用

子供用自転車のライトが点灯せず今回LEDライトに交換修理するため購入した。手元のレバーでライトのタイヤへの接触をコントロール出来る仕組みのため今回特殊な構造のライトを購入した。

対象商品 : 37588713
2017-10-13
用途: 自転車に取付
その他業種

取付しましたが、ローラーの部分がもう少し長いと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする