(16件のレビュー)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。

用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準電流(mA)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37589526CR2025EC1個0.2約2.6CR2025
300
299
329(税込)
当日出荷
37589535CR2032EC2P1パック(2個)0.2約3.2(1個あたり)CR2032
600
539
593(税込)
当日出荷
37589544CR2016EC1個0.1約1.7CR2016
300
299
329(税込)
当日出荷
37629015CR1616EC1個0.1約1.1CR1616
300
299
329(税込)
当日出荷
60526401CR1216EC1個0.1約0.66CR1216
300
299
329(税込)
当日出荷
60526417CR1220EC1個0.1約0.8CR1220
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: キー電池交換
イワキ自動車 株式会社

個別包装で、安心して使える商品です。また購入したいと思います。

対象商品 : 37589526
2022-11-08
用途: 自動車のリモコンキー用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

東芝ブランドなので信頼がある.また,生産時期が新し目(使用期限2027/4)だったのも良かった.今回本商品を2個購入したが,コイン電池程度であれば普通郵便扱いで送料を安くして欲しい.環境にも優しくなるので.

対象商品 : 37589526
2021-01-16
用途: 車のリモコン用
農・林・水産業

100均で購入したものを使用していましたが、早くリモコンの反応が悪くなったので、モノタロウさんの電池を買ってみました。長期に使えたらまた購入します。

対象商品 : 37589526
2020-10-08
用途: 自動車機器用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車エンジンスターター用に使います価格が安く良いです。

対象商品 : 37589526
2020-02-11
用途: 加湿器のリモコン用に使用
その他業種

加湿器のリモコンに使っています。もちが良く頻繁に替えなくて済むので助かっています。
またリピしたいと思います。

2024-10-02
用途: クルマのリモコンキー用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのリモコンキー用に購入.リモコンキー用の電池は1~2年に1回の交換となるが,頻繁に交換するものでは無いのでやはり信頼のある有名メーカーの電池を使用したい.こういった小さいモノの梱包は封筒サイズでも良いので送料を抑えて欲しい.

対象商品 : 37589535
2017-11-19
用途: 車のカギ
有限会社中原電器商会

車のカギの電池に使ってます。やすくて長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 37589526
2019-06-16
用途: 日常生活腕時計

問題無く使用しています、もう少し単価を抑えて頂くと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする