アズワン
ウォーキングラボベンチ
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質
天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
天板寸法(mm)
450×300
キャスター径(Φmm)
Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番
3-5006-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33495296
WL
¥
25,600
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000