ザーレン
K6ミニリューブ部品
用途
エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
セット内容
ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50
トラスコ品番
121-5817
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
360
最大吐出量
3cc/トリガ
容器
2.5kg入り缶
ホース長さ(m)
1.5
最大吐出圧力(MPa)
69
本体径(mm)
180
高さH×直径(mm×Φmm)
360×180
ポンプチャージ(cc)
30
適合グリース
~#2
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37592134
K6-2K ポンプロッドキット
69
¥
46,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください