曜日別特売

ハイブリッド・パワーリレー G9H

ハイブリッド・パワーリレー G9H - omron(オムロン)

マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。

質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
使用周囲湿度
出力オン電圧降下
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46634822G9H-205S-US-DC5-パワーリレー--1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC4~6
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
46634804G9H-205S-US-DC12-パワーリレー--1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC9.6~14.4
3,850
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
46634813G9H-205S-US-DC24-パワーリレー--1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC19.2~28.8
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46634865G9H-210S-US-DC5都度納期確認パワーリレー--1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC4~6
4,150
3,598
3,958(税込)
61日以内出荷
返品不可
46634847G9H-210S-US-DC12-パワーリレー--1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC9.6~14.4
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46634856G9H-210S-US-DC24-パワーリレー--1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC19.2~28.8
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46634795G9H-205S-DC5-パワーリレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC4~6
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46634786G9H-205S-DC12-パワーリレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC9.6~14.4
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071015G9H-205S DC24-ソリッドステート・リレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(5Aにて)DC19.2~28.8
3,500
取扱い終了
代替品有
46634831G9H-210S-DC5-パワーリレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC4~6
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071024G9H-210S DC12-ソリッドステート・リレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC9.6~14.4
3,700
取扱い終了
代替品有
55991923G9H-210S DC24-パワーリレー-35~85%RH1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC19.2~28.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39071033G9H-210S DC24-ソリッドステート・リレーDC2435~85%RH1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC19.2~28.8
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
05322405G9H-210S DC24V-ソリッドステート・リレーDC2435~85%RH1.6V(RMS)以下(10Aにて)DC19.2~28.8
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46634795G9H-205S-DC546634822G9H-205S-US-DC5画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46634786G9H-205S-DC1246634804G9H-205S-US-DC12画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39071015G9H-205S DC2446634813G9H-205S-US-DC24画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46634831G9H-210S-DC546634865G9H-210S-US-DC5画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39071024G9H-210S DC1246634847G9H-210S-US-DC12画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55991923G9H-210S DC2446634856G9H-210S-US-DC24画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39071033G9H-210S DC2446634856G9H-210S-US-DC24画像準備中ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする