(5件のレビュー)
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57内容量1箱(5000本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステープル足長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36995454J101010
750
499
549(税込)
当日出荷
36995472J101313
970
629
692(税込)
当日出荷
36995497J101616
1,310
839
923(税込)
当日出荷
36995515J101919
1,520
969
1,066(税込)
当日出荷
36995533J102222
1,650
999
1,099(税込)
当日出荷
36995551J102525
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36995497
2024-05-29
用途: 木材つなぎ等
卸売・小売業

使いやすく、製品自体もしっかりしているのでリピートして購入しています。

対象商品 : 36995497
2023-04-03
用途: 内装仕上工事の必需品③
西野内装建設業・工事業

此方もエア工具で内装の荒作業に大活躍中!便利なので纏め買い②

対象商品 : 36995497
2018-03-02
用途: 畳の端止め
堀越畳店

あるme-kaーと問題なく代替できます、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36995533
2016-04-20
用途: スタッカー
Kプラン

問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 36995454
2014-04-17
用途: 布等を木材他にとめる時

しっかり抑えることが出来、商品に問題はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする