回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)

回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) - ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) - ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) - ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) - ノーブランド
(1件のレビュー)

使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。

高さ(mm)300外径(Φmm)340内容量1箱(2本)
注意
※回収時は「回収依頼書」を指定の宅配業者にFAXをして頂き、回収指示をお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37628491R-MOT-234K三菱CX/FX/PX/QA/RA/FA、
牧野U-53/32/53K、EU-64
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
37628507R-MOT-234Fファナックα-0A/0B/1A/1B/1C/0iA、
ソディックAA/BF/A/WP/AQ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
37628516R-MOT-234FKファナックα-0i/1i(B/C/C5/CP/CE)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
37628525R-MOT-234HK日立H-CUT R/RS/RH/Y
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37628507
2014-06-16
用途: FUNAC α0C

2回使用しましたが2回とも200時間から250時間ぐらいで破裂しました。ゴム部分などの接着が弱いんでしょうか。連続で今までの最短使用時間更新です。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする