サイクルコンピューター12

サイクルコンピューター12 - WINTEC(ウインテック)
(12件のレビュー)

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。

速度0.0~199.9km/h走行距離(km)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9最高速度(km/h)199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"距離(km)(積算)0~999.99クリア/黒内容量1個
注意
※防水機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37601444-
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37601444
2023-12-04
用途: 毎日の距離、時間等の目安
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

スポークに送信機取り付けてフォークに受信機を取付けてコードをハンドルまでのばしてメーターをハンドルに固定して準備OK、メーターのセットのやり方もとても楽に出来ました。メーターも見やすく操作ボタンも押しやすく快適に使えます。サイクリングが楽しくなりました。ただライトと防水機能が無いので夜の走行時と雨の走行時に使用する方は避けたほうが良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 37601444
2016-12-22
用途: 自転車アクセサリー
GAIN TIME

見安くてコンパクトなところがいい、操作も簡単で使い良い。

対象商品 : 37601444
2014-05-15
用途: バイク

翌日配送 早いです。
良かったです。

対象商品 : 37601444
2017-07-17
用途: 子供の自転車に
建設業・工事業

コンピューターといいなから、時刻の表示しか出来ないモノが届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 37601444
2017-03-06
用途: スーパーカブに取り付け。
農・林・水産業

取り付けベースのセンサー端子が取れてしまいます。
ベース裏面Cクリップが取り付けされていないためです。
ベースから外さなければ使用はできますが、ベースから外して端子がどこかに行ってしまえばそこでゴミとなってしまいます。
しかし、測定項目は多様でこの安さで
部品欠損で壊れていなければいいのではないでしょうか。
使用できないものだと困りますが。

1が参考にしています
対象商品 : 37601444
2013-06-24
用途: 通勤・余暇時に

この価格で、サイクルコンピュータが購入できるなんて良い時代になりましたね。
取り付けは非常に簡単で結束バンドとプラスドライバだけでOKでした。
ただ、付属結束バンドだけでなく、手持ちの結束バンドも使用して配線を留めました。
これは各人の条件にもよりますが、結束バンドは数本用意しておくと安心ですね。

対象商品 : 37601444
2018-12-21
用途: サイクリングの時
製造業

時速10km以上になると液晶表示が消えてしまい今何kmで走っているか分からなくなり、10km以下になるとまた液晶表示が復活する。(他機能は動作している模様だが、これは不良?)価格も安いので走行距離と平均時速の把握だけと割り切った。

3が参考にしています
対象商品 : 37601444
2013-06-10
用途: 安物なのでレクレーション用のクロスバイクに目安程度に使用

装着当日に壊れました。
いくら安物とは言え、全く使い物にならないとんでもない商品でした。
この商品は購入されない方が懸命です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする