WINTEC(ウインテック)
ディンプルロックLED3KEY
LEDライト付で、夜間の使用が非常に便利です。
用途
自転車の盗難防止に
タイプ
ワイヤー錠
長さ(mm)
650
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37601532
-
黒
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37601541
-
青
¥
1,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください