WINTEC(ウインテック)
ジュピター 1W NEON(電池付)
再度LEDネオン搭載が幻想的です。1W、0.5Wの切替機能付で、消費電力の削減も可能。
用途
夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
使用電池
単4形アルカリ乾電池 3本
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
135
連続点灯時間
26時間
発電方式
乾電池
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37601645
-
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください