曜日別特売

立入禁止標識(縦型)

立入禁止標識(縦型) - ユニット立入禁止標識(縦型) - ユニット立入禁止標識(縦型) - ユニット
(6件のレビュー)
内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604174307-01関係者以外立入禁止穴4スミエコユニボード(穴4スミ)600×300×1厚
1,030
709
780(税込)
当日出荷
37604183307-22関係者以外立入禁止穴4スミエコユニボード(穴4スミ)600×300×1厚
1,030
849
934(税込)
3日以内出荷
37604217307-15あぶないからはいってはいけません穴4スミエコユニボード(穴4スミ)600×300×1厚
1,030
709
780(税込)
当日出荷
37604192307-02・・・中に付 関係者以外立入禁止-エコユニボード(穴4スミ)600×300×1厚
850
取扱い終了
代替品有
37604226307-04関係者以外立入禁止-エコユニボード(穴4スミ)600×450×1厚
1,200
取扱い終了
代替品有
37604235307-07関係者以外立入禁止-エコユニボード(穴6)900×450×1.2厚
2,000
取扱い終了
代替品有
37604244307-08工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します-エコユニボード(穴6)900×450×1.2厚
2,000
取扱い終了
代替品有
37604201307-03立入禁止-エコユニボード(穴4スミ)600×300×1厚
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37604192307-0256570474307-02A307-02 立入禁止標識 ユニット 56570474立入禁止標識ユニット1枚
879
税込967
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37604226307-0456570492307-04A307-04 立入禁止標識 ユニット 56570492立入禁止標識ユニット1枚
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37604235307-0756570517307-07A307-07 立入禁止標識 ユニット 56570517立入禁止標識ユニット1枚
1,898
税込2,088
品番が変更になりました
37604244307-0856570526307-08A307-08 立入禁止標識 ユニット 56570526立入禁止標識ユニット1枚
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604174
2024-06-19
用途: 石油危険物油槽所入り口に取り付けました。
若宮産業株式会社

耐久性のある金属製でもよかったかなと思っている。満足しています。

対象商品 : 37604174
2020-05-28
用途: 会社私有地の出入り口に掲示
サービス業

2枚を北側と南側の出入り口に掲示しています。
大きくて目立ちますし、数カ月経ちますが汚れずへたれないですし丈夫です。

対象商品 : 37604217
2018-03-07
用途: フェンス柵
かじや鉄工建設

止め穴が4カ所ではでは少なすぎる
縦方向の真ん中にないと海岸淵では中央部がそってしまう。

対象商品 : 37604174
2017-05-17
用途: 駐車場フェンスと第2倉庫の門扉に表示
アルフレッサファーマ株式会社

もっと大きくないと目立たないと思いながら購入しましたが、取り付けた結果、かなり目立ったと見えて、ご近所から何事かあっての表示ですか?と尋ねられました。

対象商品 : 37604226
2017-02-19
用途: 太陽光設備
株式会社システムジャパン

改正FIT法による設備表示に使用しました。4月からの施行に合わせての取付になります。

対象商品 : 37604235
2016-02-17
用途: EPS等の開口部にぴったりでした。
株式会社池田電機建設業・工事業

開口部に表示が必要になり看板をさがしていた。
大きさがちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする