曜日別特売

付属品

付属品 - 富士電機
損失(W)
200V 50Hz:4.8
220V 60Hz:5.3
電磁石容量(VA)/投入時
200V 50Hz:200
200-220V 60Hz:210
電磁石容量(VA)/保存時
200V 50Hz:14.3
200-220V 60Hz:14.4
動作時間(ms)
コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17
(50Hz)
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605136SZ-N4W/AP
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする