曜日別特売

MiniBottle くもり止め

MiniBottle  くもり止め - LAVEN(ラベン)
(10件のレビュー)

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。

用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760716653108
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37607166
2023-11-08
用途: ヘルメットのくもり止め
自動車・二輪車・自転車関連業

スクリーンの内側にスプレーして軽く拭き取る(のばす)感じで使ってみましたが完全にくもらないようには出来ないようです(少し曇ります)
何もしないよりはマシなので、効果は”くもり止め”というより”くもり軽減”といった感じです。

対象商品 : 37607166
2022-11-07
用途: ヘルメットのシールドの内側
運輸・通信業

スプレーした後に拭き取るよりものばすような感じで拭くと乾いた時に見えやすいです。

対象商品 : 37607166
2021-08-06
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

注文した物がすぐ届けられるので有難いです。10%OFFと15%OFFの日を事前に知らせて頂きたいです。

MonotaROからの回答

サイトトップで週替わりのカレンダーやキャンペーンページhttps://www.monotaro.com/main/campaign/ でのご案内をしております。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 37607166
2018-06-09
用途: バイクのヘルメット
有限会社ホーリン運輸・通信業

今迄、他のくもり止めを使っていましたがすぐにシールドが曇ってしまい、不満がありました。でも、本品を使用すると不思議とそんな不満も解消されました。効き目も長持ちしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37607166
2018-02-17
用途: バイクの曇り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

100%の曇り止めにはなりませんでしたが、結構使えるレベルまでの効果はあると思います。買って良かったです。

対象商品 : 37607166
2017-12-20
用途: バイクシールド

この季節には必需品。ちゃんと機能しています。助かります。

対象商品 : 37607166
2020-05-18
用途: バイク乗車時のヘルメット内側曇り止め
その他業種

ヘルメット内部の曇り止めは良好だったので、眼鏡にも可能かと試したが眼鏡にはNGでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37607166
2013-02-13
用途: バイク ヘルメット用
白野電気通信システム建設業・工事業

今までめがね用を使っていましたがこちらのほうがよいと思いました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする